Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Tanker SD Flexoline 10bar, rol=61m, inwendige diameter 32x5

  • ERIKS:11225638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,34/ meterexcl. btw

€ 18,56incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

6,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Tanker SD Flexoline
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
42 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
120 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
0.89 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -40 tot 82 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 180 °F
Static wire
Nee