Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Tanker SD 16bar, rol=61m, inwendige diameter 152x10

  • ERIKS:10015844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,55/ meterexcl. btw

€ 194,27incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

Verwachte leverdatum - 10/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Tanker SD
Inwendige diameter
152 mm
Wanddikte
9 mm
Buitendiameter
170 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
48 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
80 %
Min. buigradius
760 mm
Rollengte
30.5 m
Gewicht
7.05 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Ja