€ 72,48/ meterexcl. btw
€ 87,70incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
26,32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Tanker SD |
Inwendige diameter | 102 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 118 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 450 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 3.83 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Ja |
€ 168,63/ stukexcl. btw
€ 204,04incl. btw
107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 55,67/ stukexcl. btw
€ 67,36incl. btw
1543 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 28,20/ stukexcl. btw
€ 34,12incl. btw
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 213,12/ stukexcl. btw
€ 257,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026