Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Superb White SD, rol=30m, inwendige diameter 38x6.5 mm

  • ERIKS:14068394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,50/ meterexcl. btw

€ 212,36incl. btw

6,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Superb White SD
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
6.5 mm
Buitendiameter
51 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
338 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
1.4 kg/m
Materiaal binnenwand
PTFE
Temperatuurbereik
van -40 tot 150 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 302 °F
Static wire
Ja