€ 146,90/ meterexcl. btw
€ 177,75incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Superb White SD |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 262 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 1.15 kg/m |
Materiaal binnenwand | PTFE |
Temperatuurbereik | van -40 tot 150 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 302 °F |
Static wire | Ja |