Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Superb White SD, rol=30m, inwendige diameter 25x6.0 mm

  • ERIKS:14068392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,08/ meterexcl. btw

€ 122,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Superb White SD
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
37 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
225 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.83 kg/m
Materiaal binnenwand
PTFE
Temperatuurbereik
van -40 tot 150 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 302 °F
Static wire
Ja