€ 113,75/ meterexcl. btw
€ 137,64incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
29,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Superb White SD |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 188 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 0.64 kg/m |
Materiaal binnenwand | PTFE |
Temperatuurbereik | van -40 tot 150 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 302 °F |
Static wire | Ja |