Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Superb White SD rol=20m inwendige diameter 76x8 mm

  • ERIKS:14068397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,73/ meterexcl. btw

€ 296,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Superb White SD
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
92 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
525 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
3.28 kg/m
Materiaal binnenwand
PTFE
Temperatuurbereik
van -40 tot 150 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 302 °F
Static wire
Ja