Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Solveco SD EPDM rol=61m 63x8

  • ERIKS:11282165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,37/ meterexcl. btw

€ 54,90incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

Verwachte leverdatum - 22/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
SOLVECO SD
Inwendige diameter
63 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
79 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
315 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
2.62 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 176 °F
Static wire
Ja