€ 39,33/ meterexcl. btw
€ 47,59incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
Verwachte leverdatum - 15/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | SOLVECO SD |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 66 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 255 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 2.21 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 176 °F |
Static wire | Ja |