€ 21,52/ meterexcl. btw
€ 26,04incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
244 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | SOLVECO SD |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 100 % |
Min. buigradius | 160 mm |
Rollengte | 61 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |
Static wire | Ja |