Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Solveco SD EPDM rol=61m 19x6

  • ERIKS:11282070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,29/ meterexcl. btw

€ 20,92incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

277 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
SOLVECO SD
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
31 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
95 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
0.63 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 176 °F
Static wire
Ja