€ 70,20/ meterexcl. btw
€ 84,94incl. btw
Verkocht per: 61Min. order: 61
190,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | SOLVECO SD |
Inwendige diameter | 102 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 118 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 510 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 4.46 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 176 °F |
Static wire | Ja |