€ 35,09/ meterexcl. btw
€ 42,46incl. btw
24,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | VITTAFIXX |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 7 mm |
Buitendiameter | 46 mm |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 40 % |
Min. buigradius | 195 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.16 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR3 |
Temperatuurbereik | van -20 tot 95 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 203 °F |
Static wire | Nee |