€ 294,13/ meterexcl. btw
€ 355,90incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Petralflo SD |
Inwendige diameter | 150 mm |
Wanddikte | 10 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 750 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 7.85 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 194 °F |
Static wire | Ja |