€ 250,25/ meterexcl. btw
€ 302,80incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
28,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Petralflo SD |
Inwendige diameter | 125 mm |
Wanddikte | 9.5 mm |
Buitendiameter | 144 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 600 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 6.65 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 194 °F |
Static wire | Ja |