Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Petralflo SD, rol=40m, inwendige diameter 100x8.0

  • ERIKS:12761687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,78/ meterexcl. btw

€ 230,84incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Petralflo SD
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
116 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
450 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
4.85 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 194 °F
Static wire
Ja