€ 80,60/ meterexcl. btw
€ 97,53incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Petralflo D |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 66 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 80 bar |
Min. buigradius | 275 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.5 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 194 °F |
Static wire | Ja |
€ 63,51/ meterexcl. btw
€ 76,85incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
9,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/02/2027