€ 41,21/ meterexcl. btw
€ 49,86incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Petralflo D |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 80 bar |
Min. buigradius | 150 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.8 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 194 °F |
Static wire | Ja |
€ 40,82/ meterexcl. btw
€ 49,39incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 25/11/2026