Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Petralflo D, rol=40m, inwendige diameter 19x6.0

  • ERIKS:12761642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,43/ meterexcl. btw

€ 48,92incl. btw

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Petralflo D
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
31 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
125 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.65 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 194 °F
Static wire
Ja