Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nutralon SD Plus, rol=40m, inwendige diameter 75x8.0

  • ERIKS:14029487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,79/ meterexcl. btw

€ 115,91incl. btw

13,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nutralon SD Plus
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
91 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
440 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.54 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 194 °F
Static wire
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 131,60/ stukexcl. btw

€ 159,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LMC Beschermring NBR 160x91 DN80 v 75x8

  • Eriks:11542915
  • Manufacturer:PRSF075008ER

€ 23,59/ stukexcl. btw

€ 28,54incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 141,05/ stukexcl. btw

€ 170,67incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 53,30/ stukexcl. btw

€ 64,49incl. btw

958 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026