Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nutralon SD Plus, rol=40m, inwendige diameter 38x7.5

  • ERIKS:14029483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,87/ meterexcl. btw

€ 66,39incl. btw

3,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nutralon SD Plus
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
7.5 mm
Buitendiameter
53 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
200 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.23 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 194 °F
Static wire
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 76,65/ stukexcl. btw

€ 92,75incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LMC Beschermring NBR 115x56 DN40 v 38x9

  • Eriks:11542900
  • Manufacturer:PRSF038090ER

€ 12,18/ stukexcl. btw

€ 14,74incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 16,84/ stukexcl. btw

€ 20,38incl. btw

248 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 47,11/ stukexcl. btw

€ 57,00incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026