Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nutralon SD Plus, rol=40m, inwendige diameter 25x7.0

  • ERIKS:14029477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,74/ meterexcl. btw

€ 48,09incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nutralon SD Plus
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
39 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
130 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.83 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 194 °F
Static wire
Nee