Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nutralon SD Lite FG, rol=40m, inwendige diameter 51x8.5

  • ERIKS:14754428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,46/ meterexcl. btw

€ 71,95incl. btw

118,55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nutralon SD Lite
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
8.5 mm
Buitendiameter
68 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
68 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
152 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.9 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR3
Temperatuurbereik
van -20 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 194 °F
Static wire
Nee