€ 50,25/ meterexcl. btw
€ 60,80incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Nutralon SD Lite |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 7.25 mm |
Buitendiameter | 52.5 mm |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Minimum barstdruk | 68 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 115 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.53 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR3 |
Temperatuurbereik | van -20 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 194 °F |
Static wire | Nee |