Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nutralon SD FG, rol=40m, inwendige diameter 63.5x8

  • ERIKS:14754423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,79/ meterexcl. btw

€ 78,40incl. btw

70,645 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nutralon SD
Inwendige diameter
63.5 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
79.5 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
360 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.88 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR3
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 212 °F
Static wire
Nee