€ 57,04/ meterexcl. btw
€ 69,02incl. btw
122,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Nutralon SD |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 66 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 250 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.95 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR3 |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 212 °F |
Static wire | Nee |