Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nutralon SD FG, rol=40m, inwendige diameter 25x6

  • ERIKS:14754419
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,11/ meterexcl. btw

€ 40,06incl. btw

260,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nutralon SD
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
37 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
120 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.85 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR3
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 212 °F
Static wire
Nee