€ 31,93/ meterexcl. btw
€ 38,64incl. btw
29,99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Nutralon SD |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 80 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.69 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR3 |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 212 °F |
Static wire | Nee |