Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nutralon SD FG, rol=40m, inwendige diameter 100x8

  • ERIKS:14754425
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nutralon SD
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
116 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
600 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
5.2 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR3
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 212 °F
Static wire
Nee