Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nutralon FG, rol=40m, inwendige diameter 25x6

  • ERIKS:14754417
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nutralon
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
37 mm
Maximale werkdruk
18 bar
Minimum barstdruk
72 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
50 %
Min. buigradius
150 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.65 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR3
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 212 °F
Static wire
Nee