Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nutralon FG, rol=40m, inwendige diameter 19x6

  • ERIKS:14754416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,72/ meterexcl. btw

€ 32,33incl. btw

138,37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nutralon
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
31 mm
Maximale werkdruk
18 bar
Minimum barstdruk
72 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
50 %
Min. buigradius
120 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.58 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR3
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 212 °F
Static wire
Nee