€ 22,75/ meterexcl. btw
€ 27,53incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Nutralon |
Inwendige diameter | 16 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Minimum barstdruk | 72 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 50 % |
Min. buigradius | 95 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.41 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR3 |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 212 °F |
Static wire | Nee |