Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nutralon FG, rol=40m, inwendige diameter 13x5

  • ERIKS:14754414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,70/ meterexcl. btw

€ 26,26incl. btw

109,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nutralon
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
23 mm
Maximale werkdruk
18 bar
Minimum barstdruk
72 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
50 %
Min. buigradius
80 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.35 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR3
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 212 °F
Static wire
Nee