Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nurture SD Flexoline, rol=40m, inwendige diameter 51x5

  • ERIKS:13212871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,83/ meterexcl. btw

€ 34,88incl. btw

234 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nurture SD Flexoline
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
61 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
153 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.45 kg/m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee