Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nurture SD Flexoline, rol=40m, inwendige diameter 25x5

  • ERIKS:14466139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,43/ meterexcl. btw

€ 19,88incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nurture SD Flexoline
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
35 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
75 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.61 kg/m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 176 °F
Static wire
Nee