Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nurture SD Flexoline, rol=40m, inwendige diameter 102x7

  • ERIKS:13212885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,93/ meterexcl. btw

€ 76,15incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nurture SD Flexoline
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
116 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
357 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
3.42 kg/m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee