€ 20,10/ meterexcl. btw
€ 24,32incl. btw
1792 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Nitrogen |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Maximale werkdruk | 24 bar |
Minimum barstdruk | 96 bar |
Min. buigradius | 150 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.76 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |