Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nitrogen, rol=40m, inwendige diameter 19x6mm

  • ERIKS:14546477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,02/ meterexcl. btw

€ 21,80incl. btw

3499,1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nitrogen
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
31 mm
Maximale werkdruk
24 bar
Minimum barstdruk
96 bar
Min. buigradius
125 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.63 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee