€ 2,98/ meterexcl. btw
€ 3,61incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
324 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Multiserv |
Inwendige diameter | 8 mm |
Wanddikte | 4.2 mm |
Buitendiameter | 16.4 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 80 bar |
Min. buigradius | 49 mm |
Rollengte | 60 m |
Gewicht | 0.21 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR/SBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 95 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 203 °F |
Static wire | Nee |