Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 38x6,4

  • ERIKS:12676874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,66/ meterexcl. btw

€ 38,31incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 17/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multiserv
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
6.4 mm
Buitendiameter
50.8 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
267 mm
Rollengte
60 m
Gewicht
1.26 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 203 °F
Static wire
Nee