Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 13x4,6

  • ERIKS:12676869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,69/ meterexcl. btw

€ 6,88incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

438,1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multiserv
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
4.6 mm
Buitendiameter
22.2 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
78 mm
Rollengte
60 m
Gewicht
0.25 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 203 °F
Static wire
Nee