€ 3,41/ meterexcl. btw
€ 4,13incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
2315,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | Multiserv |
Inwendige diameter | 10 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 80 bar |
Min. buigradius | 58 mm |
Rollengte | 60 m |
Gewicht | 0.19 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR/SBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 95 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 203 °F |
Static wire | Nee |