Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 16x4,7

  • ERIKS:12676870
Image 1
Opslaan in lijst

5,62 €/ meterexcl. btw

6,80 €incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multiserv
Inwendige diameter
16 mm
Wanddikte
4.7 mm
Buitendiameter
25.4 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
96 mm
Rollengte
60 m
Gewicht
0.36 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 203 °F
Static wire
Nee