Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multiserv Black, rol=60m, inwendige diameter 25x5,6mm

  • ERIKS:13354176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,52/ meterexcl. btw

€ 10,31incl. btw

Verkocht per: 2400Min. order: 2400

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multiserv Black
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
5.6 mm
Buitendiameter
36.2 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
180 mm
Rollengte
60 m
Gewicht
0.86 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 203 °F
Static wire
Nee