Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multiserv Black, rol=60m, inwendige diameter 19x5,1mm

  • ERIKS:13354175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,98/ meterexcl. btw

€ 7,24incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multiserv Black
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
5.1 mm
Buitendiameter
29.2 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
80 bar
Min. buigradius
116 mm
Rollengte
60 m
Gewicht
0.6 kg/m
Temperatuurbereik
van -30 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 203 °F
Static wire
Nee