Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multiserv Black, rol=60m, inwendige diameter 10x4mm

  • ERIKS:13354162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,58/ meterexcl. btw

€ 5,54incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multiserv Black
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
4 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Rollengte
60 m
Gewicht
0.19 kg/m