Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multi Yellow, rol=50m, inwendige diameter 8x3,5

  • ERIKS:11364896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multi Yellow
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
15 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
65 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.17 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee