Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multi Yellow, rol=40m, inwendige diameter 50x8

  • ERIKS:10015887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,28/ meterexcl. btw

€ 63,26incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multi Yellow
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
66 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
405 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.8 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee