Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Multi Yellow, rol=40m, inwendige diameter 32x6

  • ERIKS:11364880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,82/ meterexcl. btw

€ 30,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Multi Yellow
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
44 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
255 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.94 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee